Unité d’éclairage à LED avec interrupteur Marche/Arrêt 1500

Réf.: 928602 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Série Workstation
    Longueur 1 420 mm
    Profondeur 120 mm
    Longueur luminaire 1 110 mm
    Prof. luminaire 30 mm
    Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
    Tension nominale 250 V
    Puissance absorbée 36 W
    Interrupteur marche/arrêt oui
    Flux lumineux 2 520 lm
    Température de couleur 4 000 K
    Nombre d'interrupteurs marche/arrêt 1
    Pour type 1500
    Technologie à LED oui
    Antireflets et sans scintillement oui
    Poids 4 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Plafonnier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928602 1500
    EAN / GTIN 4062406117481
    Réf. fabricant 928602 1500

    Description

    Exécution:

    Unité d’éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l’interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu’une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.
    Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.
    Unité d’éclairage à LED avec boîtier argenté en tôle d’acier et cache en PMMA.

    Adapté(s) pour:

    Portants à bras 928055, 928056, 972086 et 972087.

    Coloris:

    Boîtier argenté similaire RAL 9006.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier