• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bras pivotant multiconfort pour fixation sur table 1

Réf.: 928294 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'articulations Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux bras 333 mm
Plage de pivotement 360 degré
Angle de pivotement 75 degré
Charge admissible 2 kg - 7 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928294 1
EAN / GTIN 4009729068304
Réf. fabricant 990+1019+000

Description

Exécution:

Bras pivotant tridimensionnel en aluminium et plastique, avec ressort à gaz comprimé pour un réglage aisé et ergonomique de l'écran. Plage de pivotement horizontal (180°) et vertical (75°), possibilité d’incliner l’écran. Positionnement horizontal de l'écran possible.
Fixation aisée de l'écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Guidage du câble via le couvercle en plastique. Fixation polyvalente (serre-joint, trou de câble et vis autoperceuse) pour épaisseur de plateau de 10 à 50 mm.
Largeur d’écran maximum: 656 mm ou 27 pouces. Pivotant sur 360°, avec butée réglable sur 180°.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation VESA 75/100, de 2 à 7 kg.

Coloris:

Argenté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier