• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Supports pour tablettes, Type: 1

Réf.: 928280 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible 0,75 kg
Poids 0,6 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928280 1
EAN / GTIN 4009729052525
Réf. fabricant 911+3005+000

Description

Exécution:

Support pour tablette exclusif pour l’insertion et le retrait aisés de tablettes de différentes marques. Pour fixation sur des panneaux perforés en tôle et des colonnes de support. Longueur de serrage comprise entre 160 et 300 mm. Possibilité de fixer les tablettes de 10 pouces au choix à l’horizontale ou à la verticale.

Utilisation:

Tablettes de 7 à 10 pouces.

Adapté(s) pour:

Bras pivotant multimédia avec support multifonction 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier