Unité mobile pour établis Ready-to-go, Type: 1200

Réf.: 927271 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,67 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Série Ready-to-go; Ready-to-go
Hauteur 200 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur 700 mm
Charge admissible max. unité mobile 400 kg
Type de produit Roulettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927271 1200
EAN / GTIN 4062406118600
Réf. fabricant 927271 1200

Description

Exécution:

Piètement avec 2 roulettes directrices et 2 roulettes fixes, ⌀ 100 mm, avec bandage en caoutchouc plein ne laissant pas de traces, gris. Charge admissible de l’unité mobile 400 kg (établi et contenu). Poignée bimatière en Haptoprene pour le dispositif de levage-abaissement.

Adapté(s) pour:

Etablis Ready-to-go présentant une largeur totale de bâti de 1200 mm et une largeur de soubassement de 1300 mm.
927241 réf. 1200/2, 1200/3; 927261 réf. 1200/2, 1200/3.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, non configurable.

Remarque(s):

Les roulettes ne conviennent pas pour un montage ultérieur. Les établis avec roulettes nécessitent impérativement des tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main. Ne convient pas pour les établis avec bâti ouvert en retrait.

Téléchargements et documents

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier