{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Hauteur établi | 950 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
Angle d'ouverture de porte | 180 degré | |
Surface utile de tiroir en G | 20×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Ready-to-go | |
Hauteur | 950 mm | |
Longueur plan de travail | 1 250 mm | |
Profondeur plan de travail | 750 mm | |
Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
Largeur bâti | 1 100 mm | |
Profondeur bâti | 700 mm | |
Hauteur utile caisson de tiroirs | 625 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
⌀ roulette fixe | 125 mm | |
⌀ roulette directrice | 125 mm | |
Matériau roue | Polyuréthane | |
Nombre de tiroirs | 5 | |
Nombre de portes | 1 | |
Matériau plan de travail | Hêtre multiplis | |
ComfortClose | non | |
Pare-chocs | non | |
Poignée | non | |
Escamotable | non | |
Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
Poids | 149,8 kg | |
Type de produit | Etabli mobile |
Référence article |
924094 1250
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406101824
Copier |
|
Réf. fabricant |
924094 1250
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |