{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d’acier | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 1 900 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Pour profondeur de plan | 750 mm | |
⌀ roue | 125 mm | |
Type de produit | Roulettes |
Référence article | 927245 1800/3 | |
EAN / GTIN | 4062406304577 | |
Réf. fabricant | 927245 1800/3 |