• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module d’angle avec plateau en bambou, Longueur plan de travail: 1000mm

Réf.: 920116 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,16 €
1000
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 700-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 150
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Réglage en hauteur poste de travail 700-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 150 kg
Exécution réglage en hauteur mécanique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 700 mm - 1 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 1 000 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
A l'avant sur la profondeur du plan 800 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Poids 32 kg
Type de produit Postes de travail d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920116 1000
EAN / GTIN 4062406254988
Réf. fabricant 920116 1000

Description

Exécution:

Poste de travail d’angle pour Workstation. Exécution simple avec équerres d’appui en tôle d’acier, pied d’appui réglable en hauteur, charge admissible 150 kg. Possibilité de réglage en hauteur manuel.

Adapté(s) pour:

Workstation mLevel.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016 (non configurable), côtés et paroi arrière gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.