• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Poste de travail d’angle avec piètement avec plateau en bambou, Longueur plan de travail: 1000mm

Réf.: 920106 1000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 10,40 €
1000
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 750-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Réglage en hauteur poste de travail 750-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur mécanique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 750 mm - 1 000 mm
Largeur 1 100 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 1 000 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
A l'avant sur la profondeur du plan 750 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Poids 80 kg
Type de produit Postes de travail d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920106 1000
EAN / GTIN 4062406254971
Réf. fabricant 920106 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poste de travail d'angle pour Workstation. Réglage de la hauteur au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation. Avec piètement en tôle d'acier et tube carré, charge admissible 250 kg.

Adapté(s) pour:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Réglage en hauteur électrique du poste de travail d’angle impossible.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016 (non configurable), côtés et paroi arrière gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En cas de combinaison du poste de travail d’angle avec un Workstation eLevel ou eLevel+, des tôles de cisaillement sont obligatoires sur le Workstation.