• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Benne basculante RAL 5007 avec robinet 600 l

Réf.: 919920 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de la benne 600 l
Hauteur 1 099 mm
Longueur 1 458 mm
Largeur 855 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes 843 mm
Dim. bac, hauteur 735 mm
Dim. bac, longueur 1 321 mm
Dim. bac, largeur 794 mm
Dim. int. insertion, hauteur 72 mm
Dim. int. insertion, largeur 194 mm
Passages pour fourches, dim. A 194 mm
Passages pour fourches, dim. C 727 mm
Passages pour fourches, dim. D 72 mm
Ecart passages pour fourches B 327 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roues 4
⌀ roue 200 mm
Charge admissible 750 kg
Matériau roue TPE
Couleur bleu brillant RAL 5007
Exécution robinet Robinet avec tamis
Mécanisme de basculement manuel
Sécurité antibasculement oui
Avec passages pour fourches oui
Câble non
Soudé et étanche à l'huile oui
Poids 95 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Bennes basculantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919920 600
EAN / GTIN 4017976147031
Réf. fabricant 4703A

Description

Exécution:

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.
Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.
Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.
TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Exécution - image:

Robinet
avec tamis pour séparer les liquides des solides.
Le basculement est déclenché manuellement.
Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier