• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot 4 plateaux 8313

Réf.: 919880 8313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 100 mm
Type 8313
Hauteur 1 800 mm
Largeur 1 369 mm
Profondeur 809 mm
Largeur plateau 1 200 mm
Prof. plateau 800 mm
Hauteur plateau 1 269 mm
Hauteur plateau 2 669 mm
Hauteur plateau 3 1 069 mm
Hauteur plateau 4 1 469 mm
Pas de réglage en hauteur 100 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible par tablette 90 kg
Charge admissible totale 600 kg
Matériau roue TPE
Poignée oui
Poids 97 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919880 8313
EAN / GTIN 4017976083131
Réf. fabricant 8313

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, ridelles frontales avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Plates-formes en panneau dérivé du bois et surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.