{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur au pas | 100 mm | |
Type | 8312 | |
Hauteur | 1 800 mm | |
Largeur | 1 169 mm | |
Profondeur | 709 mm | |
Largeur plateau | 1 000 mm | |
Prof. plateau | 700 mm | |
Hauteur plateau 1 | 269 mm | |
Hauteur plateau 2 | 669 mm | |
Hauteur plateau 3 | 1 069 mm | |
Hauteur plateau 4 | 1 469 mm | |
Pas de réglage en hauteur | 100 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible par tablette | 90 kg | |
Charge admissible totale | 600 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poignée | oui | |
Poids | 83 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots à plateaux |
Référence article | 919880 8312 | |
EAN / GTIN | 4017976083124 | |
Réf. fabricant | 8312 |