{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | T56 | |
Hauteur | 1 020 mm | |
Largeur | 1 130 mm | |
Profondeur | 609 mm | |
Largeur plateau | 1 000 mm | |
Prof. plateau | 600 mm | |
Hauteur plateau inférieur | 195 mm | |
Hauteur plateau supérieur | 850 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Charge admissible plateau supérieur | 80 kg | |
Charge admissible max. | 250 kg | |
Matériau roue | Bandage en polyuréthane | |
Poids | 42 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots dessertes |
Référence article | 918530 T56 | |
EAN / GTIN | 4045197611857 | |
Réf. fabricant | 918530 T56 |