Chariot desserte T5, Type: T54

Réf.: 918530 T54
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Délai à confirmer
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type T54
Hauteur 1 020 mm
Largeur 980 mm
Profondeur 509 mm
Largeur plateau 850 mm
Prof. plateau 500 mm
Hauteur plateau inférieur 195 mm
Hauteur plateau supérieur 850 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible plateau supérieur 80 kg
Charge admissible max. 250 kg
Matériau roue Bandage en polyuréthane
Poids 34 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Identification et classification

Référence article 918530 T54
Copier
EAN / GTIN 4045197611840
Copier
Réf. fabricant 918530 T54
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

2 plateaux.
Construction en acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.
Poignée avec revêtement en Haptoprene et polypropylène antichocs.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Accessoire(s):

Plancher intermédiaire 918570; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.