• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier Assistent 179NXL 179NXL-7

Réf.: 918277 179NXL-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 16,25 €
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Type 179NXL-7
Série Assistent
Hauteur 1 020 mm
Largeur 959 mm
Profondeur 518 mm
Largeur utile des tiroirs 696 mm
Profondeur utile des tiroirs 398 mm
Poids 125 kg
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918277 179NXL-7
EAN / GTIN 4000896215164
Réf. fabricant 179NXL-7

Description

Exécution:

Servante d'atelier robuste à double paroi. Corps avec protège-arêtes continus, verrouillage central avec serrure à cylindre et sécurité antibasculement. Tiroirs à fermeture automatique. Surface de travail entièrement étanche, intérieur de la servante protégé contre l’écoulement de liquides.
2 roulettes directrices avec blocage et 2 roulette fixes.
Charge admissible totale: 1000 kg. Plan de travail et poignée en acier inoxydable.

Placement:

Nombre×hauteur frontale de tiroir mm: 5×81 / 2×166

Coloris:

Bleu.