{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 25 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Type | 179NW-7 | |
Série | Assistent | |
Hauteur | 964 mm | |
Largeur | 1 150 mm | |
Profondeur | 600 mm | |
Epaisseur plan de travail | 30 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 522 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 398 mm | |
Poids | 120 kg | |
Pertinent pour le configurateur | non | |
Type de produit | Etabli mobile |
Référence article |
918279 179NW-7
Copier |
|
EAN / GTIN |
4000896219629
Copier |
|
Réf. fabricant |
179NW-7
Copier |
|
Fabricant | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |