Taillant de rechange, Pour écrous: M18-M30

Réf.: 884910 M18-M30
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour écrous Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 56-M
Pour écrous M18-M30
Largeur taillant 37 mm
Type de produit Taillant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 884910 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111518
Réf. fabricant 56-3-M
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Grâce à un vérin hydraulique, pour casser les écrous bloqués ou rouillés sans abîmer les boulons filetés. Coudés deux fois, pour permettre le travail dans des endroits difficilement accessibles. Avec lame trempée. Actionnement uniquement par la vis de serrage. Après avoir cassé l’écrou, resserrer à nouveau la vis de serrage et presser sur le taillant jusqu’à la butée. Réf. M18 − M30 pour vis en acier inoxydable − jusqu’à M30 pour les qualités 8, jusqu’à M24 pour les qualités 10.

Adapté(s) pour: