• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taillant de rechange, Pour écrous: M14-M24

Réf.: 884910 M14-M24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour écrous Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour écrous M14-M24
Largeur taillant 30 mm
Type de produit Taillant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 884910 M14-M24
EAN / GTIN 4021176253386
Réf. fabricant 56-2-M

Description

Exécution:

Grâce à un vérin hydraulique, pour casser les écrous bloqués ou rouillés sans abîmer les boulons filetés. Coudés deux fois, pour permettre le travail dans des endroits difficilement accessibles. Avec lame trempée. Actionnement uniquement par la vis de serrage. Après avoir cassé l’écrou, resserrer à nouveau la vis de serrage et presser sur le taillant jusqu’à la butée. Réf. M18 − M30 pour vis en acier inoxydable − jusqu’à M30 pour les qualités 8, jusqu’à M24 pour les qualités 10.

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

La vis de serrage ne peut être serrée qu'à 60 Nm max. pour les réf. M4 − M14, à 70 Nm max. pour les réf. M14 − M24 et à 120 Nm max. pour les réf. M18 − M30. Ne pas dépasser la valeur de serrage car risques de destruction de l’outil et d’accidents.