Extracteur seul 5

Réf.: 884700 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur boulons d'assemblage 530 mm
    Profondeur de serrage 370 mm
    Raccord fileté G3/4
    Type de produit Extracteurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 884700 5
    EAN / GTIN 4021176075834
    Réf. fabricant 18-5

    Description

    Exécution:

    Décolleur et extracteur en acier à outils de qualité.
    Décolleur: une broche à serrage rapide permet de serrer uniformément les mâchoires du décolleur en demi-lune. Les mâchoires coniques se glissent entre le roulement et le siège.
    Extracteur: en association avec le décolleur, pour extraire le roulement détaché du siège (les boulons d'assemblage sont, pour ce faire, vissés dans les orifices filetés et les mâchoires du décolleur).

    Utilisation:

    Pour décoller les roulements à billes très proches les uns des autres, les roues dentées, les bagues intérieures, etc., lorsque l’espace intermédiaire est trop petit pour des crochets d’extraction normaux.

    Adapté(s) pour:

    Décolleurs 884600.

    Adapté(s) pour:

    Décolleurs 884600: 5