Extracteur seul 1

Réf.: 884700 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur boulons d'assemblage 270 mm
    Profondeur de serrage 200 mm
    Raccord fileté M10
    Type de produit Extracteurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 884700 1
    EAN / GTIN 4021176075674
    Réf. fabricant 18-1

    Description

    Exécution:

    Décolleur et extracteur en acier à outils de qualité.
    Décolleur: une broche à serrage rapide permet de serrer uniformément les mâchoires du décolleur en demi-lune. Les mâchoires coniques se glissent entre le roulement et le siège.
    Extracteur: en association avec le décolleur, pour extraire le roulement détaché du siège (les boulons d'assemblage sont, pour ce faire, vissés dans les orifices filetés et les mâchoires du décolleur).

    Utilisation:

    Pour décoller les roulements à billes très proches les uns des autres, les roues dentées, les bagues intérieures, etc., lorsque l’espace intermédiaire est trop petit pour des crochets d’extraction normaux.

    Adapté(s) pour:

    Décolleurs 884600.

    Adapté(s) pour:

    Décolleurs 884600: 1