• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etau à main 160 mm

Réf.: 863000 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Largeur mors 58 mm
Capacité de serrage 35 mm
Type de produit Serre-joint

Numéros d’identification et classifications

Référence article 863000 160
EAN / GTIN 4027474535469
Réf. fabricant 101-160

Description

Exécution:

Branches en acier pour traitement thermique allié haute résistance, galvanisées. Large bec avec prisme. Branches renforcées avec guidage articulé sécurisé et ressort spécial protégé.
Vis à filetage trapézoïdal et écrou papillon.

Pièce(s) de rechange:

Vis de rechange 863100. Indiquez également la réf. de l’étau à main.