• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etau à main 130 mm

Réf.: 863000 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 130 mm
Largeur mors 48 mm
Capacité de serrage 25 mm
Type de produit Serre-joint

Numéros d’identification et classifications

Référence article 863000 130
EAN / GTIN 4027474535209
Réf. fabricant 101-130

Description

Exécution:

Branches en acier pour traitement thermique allié haute résistance, galvanisées. Large bec avec prisme. Branches renforcées avec guidage articulé sécurisé et ressort spécial protégé.
Broche à filetage trapézoïdal et écrou hexagonal.

Pièce(s) de rechange:

Vis de rechange 863100. Indiquez également la réf. de l’étau à main.