• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau de forgeron de 3 kg avec manche en frêne

Réf.: 8612000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8612000
EAN / GTIN 4010883861205
Réf. fabricant 8612000
Article hors catalogue L60160 4435

Description

Description:

Avec manche en frêne (E 9 E) ou en hickory (E 9 H) DIN 5112
Avec poignée en cendre DIN 5135

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 600 mm
  • Poids de la tête [g]: 10000 g
  • Sécurité de la tête: Cale circulaire
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange