Poignée de rechange pour 3 kg

Réf.: 8613080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8613080
EAN / GTIN 4010883861304
Réf. fabricant 8613080
Article hors catalogue L60160 1654

Description

Description:

Conforme DIN 5112
Version -90 = manche 90 cm
Pour des yeux marteau ovales

Caractéristique(s):

  • Manche de rechange pour: 9-3, 10-3, 17-3, 20-3
  • pour poids de la tête [g]: 3000 g
  • Longueur totale [mm]: 600 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non