Marteau de serrurier 300 g avec manche en cendre

Réf.: 8586330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8586330
    EAN / GTIN 4010883858632
    Réf. fabricant 8586330
    Article hors catalogue L60160 1866

    Description

    Description:

    Manche en frêne (E 4 E) ou en hickory (E 4 H) conforme DIN 5111
    Manche de frêne DIN 5111

    Caractéristique(s):

    • Version: tête de marteau forgée
    • Poids de la tête [g]: 300 g
    • Sécurité de la tête: Cale circulaire
    • Longueur du manche: 300 mm
    • Matériau du manche: Frêne
    • 1000 V isolé: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Pièces de rechange