Poignée de rechange cendre

Réf.: 8588030
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8588030
EAN / GTIN 4010883858809
Réf. fabricant 8588030
Article hors catalogue L60160 3229
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche de rechange E 4 E
Pour les yeux de marteau ovales, par exemple les marteaux de monteur, les marteaux piqueurs de soudeur

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 300 g
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Matériau: Frêne
  • Matériau du manche: Frêne
  • Utilisation/usage: Pour les oeillets de marteaux ovales, par ex. marteaux de serrurier, marteaux piqueurs de soudeur
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non