Lame d’ébavureur S101

Réf.: 838510 S101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 219 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 3,2 mm
    Longueur totale 43 mm
    Matériau HSS
    Type S101
    Utilisation droite
    Pour l'ébavurage de Acier, Alu coupe étroite
    Identification (surface) noir
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 838510 S101
    EAN / GTIN 7290003234288
    Réf. fabricant BK1010

    Description

    Remarque(s):

    Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier