Lame d’ébavureur, Type: S10

Réf.: 838510 S10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
11 373 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 3,2 mm
Longueur totale 43 mm
Matériau HSS
Type S10
Utilisation droite
Pour l'ébavurage de Acier, Alu
Identification (surface) noire
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838510 S10
EAN / GTIN 7290003234806
Réf. fabricant BS1010

Description

Remarque(s):

Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.