Chariot haut

Réf.: 8242
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8242
    EAN / GTIN 4017976082424
    Réf. fabricant 8242
    Article hors catalogue L90080 760

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 600
    Charge par plateau (kg): 90
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 700
    Longueur totale (mm): 1169
    Largeur totale (mm): 709
    Hauteur totale (mm): 1552
    Hauteur plateaux (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires