Coupe-tubes pour INOX (austénitique) / cuivre

Réf.: 819500
Remise
148,80 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
⌀ molette 20 mm
Largeur molette 5 mm
Alésage molette 5 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 6 mm - 64 mm
Nombre de galets de guidage 4
Nombre de molettes 1
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 819500
EAN / GTIN 4044942020890
Réf. fabricant 113400 A

Description

Exécution:

Construction robuste pour sollicitations importantes. Un guidage d’axe robuste, 2 ou 4 galets et la disposition précise des paliers des galets / de la molette garantissent un travail précis et une coupe à angle droit.

Utilisation:

Convient particulièrement pour couper des tubes en inox et en cuivre de max. 4 mm d’épaisseur.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Coupe-tubes pour INOX (austénitique) / cuivre

Coupe-tubes pour INOX (austénitique) / cuivre

Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
148,80 €
143,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
296 article(s) en stock
88,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
88,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Alésage molette 5 mm 4,85 mm 4,85 mm
Largeur molette 5 mm 6,2 mm 6,25 mm
⌀ molette 20 mm 19 mm 30 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 6 mm - 64 mm 6 mm - 76 mm 6 mm - 76 mm
Type de produit Coupe-tubes Coupe-tubes Coupe-tubes