{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ molette | 19 mm | |
Largeur molette | 6,2 mm | |
Alésage molette | 4,85 mm | |
Pour ⌀ ext. tuyau | 6 mm - 76 mm | |
Longueur | 245 mm - 325 mm | |
Largeur | 100 mm | |
Nombre de galets de guidage | 4 | |
Nombre de molettes | 1 | |
Hauteur | 40 mm | |
Poids | 880 g | |
Pour matériaux tubulaires | VA; Aluminium; Laiton; Cuivre | |
Avec fonction de cliquet | non | |
Type de produit | Coupe-tubes |
Référence article | 818150 | |
EAN / GTIN | 4045197595645 | |
Réf. fabricant | 818150 |