• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable 54E mm

Réf.: 814920 54E
Remise
138,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tube jusqu'à (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ tube 10 mm - 54 mm
Utilisation Inox; Acier; Cuivre; Aluminium
Matériau Acier spécial trempé
Matériau boîtier Aluminium anodisé
Ebavurage à la machine possible oui
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814920 54E
EAN / GTIN 4044942085844
Réf. fabricant 113835 A

Description

Exécution:

Corps en aluminium anodisé, cône d’ébavurage en acier spécial trempé.
Avec 6 pans mâle des deux côtés − permet un ébavurage à la machine (jusqu’à 300 tr/min).

Utilisation:

Ebavurage intérieur et extérieur professionnel de tuyaux en acier inoxydable, acier, cuivre, plastique et aluminium.