{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | TubiX | |
⌀ molette | 20 mm | |
Largeur molette | 6,2 mm | |
Alésage molette | 7,8 mm | |
Pour ⌀ ext. tuyau | 6 mm - 35 mm | |
Longueur | 180 mm | |
Largeur | 65 mm | |
Hauteur | 40 mm | |
Poids | 375 g | |
Type de produit | Coupe-tubes |
Référence article | 818380 35 | |
EAN / GTIN | 4003773084907 | |
Réf. fabricant | 90 31 02 BK |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Coupe-tubes TubiX®, avec réglage rapide, Pour ⌀ jusqu'à: 35mm
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
62,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
458 article(s) en stock
52,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
328 article(s) en stock
41,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Alésage molette | 7,8 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Largeur molette | 6,2 mm | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ molette | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
Pour ⌀ ext. tuyau | 6 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Type de produit | Coupe-tubes | Coupe-tubes | Coupe-tubes |