• Unfortunately, there is currently a technical issue. We are working intensively to solve the problem.

Petit coupe-tubes avec 4 galets

Réf.: 818305
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
Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ molette 20 mm
Largeur molette 5 mm
Alésage molette 5 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 3 mm - 35 mm
Type de produit Coupe-tubes

Identification et classification

Référence article 818305
Copier
EAN / GTIN 4045197721464
Copier
Réf. fabricant 818305
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de base en magnésium moulé sous pression, vis recouverte et guidage télescopique de précision. 4 galets (bon guidage également pour les ⌀ importants) avec rainure. Poignée ergonomique avec molette de rechange 819100. Corps contenant des ébavureurs à main escamotables.

Utilisation:

Universelle pour couper des tubes à parois fines en cuivre, aluminium et INOX à parois fines.

Pièce(s) de rechange:

Boulon 818020 pour molette 819100.
Lame pour ébavureurs à main, voir code art. 838510 réf. S10.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript