Tire-fils en perlon Runpo 1, Longueur ruban: 30m

Réf.: 814865 30
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 30 m
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon 1,7 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814865 30
EAN / GTIN 9120045472196
Réf. fabricant 30043
Manufacturer RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Tire-fils en plastique de 4 mm d'épaisseur; particulièrement souple, très résistant à l'abrasion et non conducteur. Le matériau résiste au flambage, a une forme stable et glisse très bien.
Tire-fils en perlon. Une extrémité sertie avec une pointe de guidage souple (patin Runpo) et un œillet de traction; une extrémité vissée avec un œillet de traction.