• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tire-fils en perlon Runpo 1 15 m

Réf.: 814865 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 15 m
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon 1,7 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814865 15
EAN / GTIN 9120045472097
Réf. fabricant 30029

Description

Exécution:

Tire-fils en plastique de 4 mm d'épaisseur; particulièrement souple, très résistant à l'abrasion et non conducteur. Le matériau résiste au flambage, a une forme stable et glisse très bien.
Tire-fils en perlon. Une extrémité sertie avec une pointe de guidage souple (patin Runpo) et un œillet de traction; une extrémité vissée avec un œillet de traction.