• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret marteau en carbure SDS-max 40X920 mm

Réf.: 789200 40X920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Max

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

40 mm
Longueur totale 920 mm
Longueur hélice 800 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Max
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789200 40X920
EAN / GTIN 4002395316335
Réf. fabricant 4932352796

Description

Exécution:

Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.
Pointe courbée plus affûtée: perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide. Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.
Tête avec 4 taillants à partir de ⌀ 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Pour longueur >500 mm, prépercer au moins à 150 mm de profondeur avec un foret court (de préférence, ⌀ identique).