• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret marteau en carbure SDS-max 32X920 mm

Réf.: 789200 32X920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Max

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

32 mm
Longueur totale 920 mm
Longueur hélice 800 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Max
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789200 32X920
EAN / GTIN 4002395316250
Réf. fabricant 4932352787

Description

Exécution:

Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.
Pointe courbée plus affûtée: perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide. Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.
Tête avec 4 taillants à partir de ⌀ 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Pour longueur >500 mm, prépercer au moins à 150 mm de profondeur avec un foret court (de préférence, ⌀ identique).