Foret marteau en carbure SDS-plus 9X210 mm

Réf.: 789000 9X210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

9 mm
Longueur totale 210 mm
Longueur hélice 150 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789000 9X210
EAN / GTIN 4002395320158
Réf. fabricant 4932353822

Description

Exécution:

Les 3 dents spéciales Power Breaker du M2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé. L'hélice à âme renforcée permet d'amortir les vibrations; la force de frappe est directement transmise à la pointe du foret.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Lors de l’utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret marteau en carbure SDS-plus  9X210 mm

Foret marteau en carbure SDS-plus 9X210 mm

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
7,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
6,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
9 9
Nombre de dents Z 2 2
Longueur totale 210 210
Queue SDS Plus SDS Plus
Longueur hélice 150 150
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion Perçage à percussion
Type de produit Forets à béton Forets à béton
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
    ⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier