Foret marteau en carbure SDS-plus 12X600 mm

Réf.: 789000 12X600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

12 mm
Longueur totale 600 mm
Longueur hélice 550 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789000 12X600
EAN / GTIN 4002395336746
Réf. fabricant 4932367068

Description

Exécution:

Les 3 dents spéciales Power Breaker du M2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé. L'hélice à âme renforcée permet d'amortir les vibrations; la force de frappe est directement transmise à la pointe du foret.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Lors de l’utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret marteau en carbure SDS-plus  12X600 mm

Foret marteau en carbure SDS-plus 12X600 mm

Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
26,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
22,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
12 12
Nombre de dents Z 2 2
Longueur totale 600 600
Type d'outils Carbure Carbure
Longueur hélice 550 550
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion Perçage à percussion
Type de produit Forets à béton Forets à béton
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
    ⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier