• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie cloche universelle sans foret à centrer 57 mm

Réf.: 788041 57
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de perçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Type d'outils: Carbure

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Type d'outils Carbure
Nombre de dents Z 3
Prof. de tronçonnage max. 60 mm
Utilisation Boîtiers d'interrupteurs, boîtiers avec fond creux, boîtes de distribution, lampes encastrables
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 788041 57
EAN / GTIN 4058546228729
Réf. fabricant 4932464927

Description

Exécution:

Dents en carbure pour une plus grande durée de vie, également pour le perçage de matériaux épais. Goujures larges et profondes pour une évacuation aisée de la carotte. Géométrie des dents agressive pour une progression de perçage jusqu'à 10x plus rapide par rapport aux scies cloches bimétal. Idéal pour une utilisation dans l'électronique et l'installation.

Utilisation:

Pour le perçage de trous plus grands dans différents matériaux: maçonnerie, matériaux de construction légers, plastique et bois. Ne convient pas pour une utilisation dans des matériaux durs, tels que le béton, le granit, le marbre et les briques dures présentant une dureté supérieure à 30 N/mm².

Remarque(s):

A utiliser sans percussion.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Scie cloche universelle sans foret à centrer  57 mm

Scie cloche universelle sans foret à centrer 57 mm

Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
39,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
386 article(s) en stock
19,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
11,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3
Vitesse de rotation recommandée aluminium 225 min-1 225 min-1
Vitesse de rotation recommandée INOX 75 min-1 75 min-1
Vitesse de rotation recommandée acier 150 min-1 150 min-1
Dents / pouce 4 / 6 4 / 6
Diamètre 57 mm 57 mm
Type de produit Scies cloche Scies cloche Scies cloche