Scie cloche universelle sans foret à centrer 44 mm

Réf.: 788041 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de perçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Type d'outils: Carbure

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
    Type d'outils Carbure
    Nombre de dents Z 2
    Prof. de tronçonnage max. 60 mm
    Utilisation Tuyaux sanit. et de chauffage, projecteurs halogènes
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 788041 44
    EAN / GTIN 4058546228699
    Réf. fabricant 4932464924

    Description

    Exécution:

    Dents en carbure pour une plus grande durée de vie, également pour le perçage de matériaux épais. Goujures larges et profondes pour une évacuation aisée de la carotte. Géométrie des dents agressive pour une progression de perçage jusqu'à 10x plus rapide par rapport aux scies cloches bimétal. Idéal pour une utilisation dans l'électronique et l'installation.

    Utilisation:

    Pour le perçage de trous plus grands dans différents matériaux: maçonnerie, matériaux de construction légers, plastique et bois. Ne convient pas pour une utilisation dans des matériaux durs, tels que le béton, le granit, le marbre et les briques dures présentant une dureté supérieure à 30 N/mm².

    Remarque(s):

    A utiliser sans percussion.