Jeux de forets multi-usages en carbure 7

Réf.: 787078 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
457 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de forets 7
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
⌀ foret 4 mm - 10 mm
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 787078 7
EAN / GTIN 4062406393311

Description

Exécution:

Foret multi-usages avec plaquette en carbure particulièrement affûtée pour des alésages précis dans différents matériaux. Grande goujure hélicoïdale pour évacuation rapide des poussières de forage et des copeaux. Queue en acier spécial traité.

Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
  • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
  • Carrelage, céramique, marbre, verre.
  • Métal et combinaison de matériaux en une seule passe, par ex. lors du montage de fenêtres ou de la réalisation d’armatures dans le béton.

Contenu:

Foret 787070: 1 pc. de chaque réf. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Remarque(s):

  • Attention : à utiliser sans percussion!
  • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu’en perçage avec percussion.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange