Forets multi-usages en carbure 4 mm

Réf.: 787070 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
667 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 4 mm
    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
    Queue Queue cylindrique
    Longueur hélice 40 mm
    Longueur totale 75 mm
    Type de produit Forets multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 787070 4
    EAN / GTIN 4062406390853
    Réf. fabricant 787070 4

    Description

    Exécution:

    Foret multi-usages avec plaquette en carbure particulièrement affûtée pour des alésages précis dans différents matériaux. Grande goujure hélicoïdale pour évacuation rapide des poussières de forage et des copeaux. Queue en acier spécial traité.

    Utilisation:

    Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
    • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
    • Carrelage, céramique, marbre, verre.
    • Métal et combinaison de matériaux en une seule passe, par ex. lors du montage de fenêtres ou de la réalisation d’armatures dans le béton.

    Remarque(s):

    • Attention : à utiliser sans percussion!
    • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu’en perçage avec percussion.