Clé dynamométrique DREMOMETER AM 1/4″ 6-30 Nm

Réf.: 7775440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 30 Nm
Série DREMOMETRE
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7775440
EAN / GTIN 4002805855409
Réf. fabricant 7775440
Article hors catalogue L60160 3149

Description

Description:

Clé dynamométrique à entraînement carré de 1/4″ dans la plage 6 - 30 N-m
Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Double échelle pour les plages de mesure dans la gamme lbf-in
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Fonctionnement sans erreur - pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 15 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 30 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 268 mm
  • Longueur d'étalonnage: 206 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 30,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Précision: +/- 3 %
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 10 lbf in
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 1 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Energie
    • Construction de machines
    • Atelier
    • Service
    • Agriculture
    • Construction d'armoires électriques
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier