• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés dynamométriques DREMOMETER avec carré fixe 760 Nm

Réf.: 657001 760
Remise
1818,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 73,80 € /pcs.
  • 137,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 760 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±3 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série DREMOMETRE
Longueur totale L 1 403 mm
Plage de couples 155 Nm - 760 Nm
Graduation 1 trait = 10 Nm
Poids 3 755 g
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfft
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657001 760
EAN / GTIN 4002805937822

Description

Exécution:

Construction maniable, robuste, poids réduit. Toutes les parties sollicitées sont en acier de haute qualité. Carré d’entraînement fixe (pas de cliquet).
Unités de mesure: Nm, lbfft.
Avec tube prolongateur et cliquet adaptable.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur définie est atteinte, la clé émet un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.
Le couple désiré est réglé à l'aide d'un clé mâle coudée imperdable et amovible, intégrée dans l'extrémité du manche. Le couple réglé est aisément lisible sur le vernier. Un déréglage involontaire pendant le travail est impossible.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier