{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Course de l'appareil | 30 mm | |
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à | 6,4 mm | |
Force de traction | 20000 N | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Poids sans batterie | 2,1 kg | |
Type de produit | Riveteuses |
Référence article | 770460 ONEFPRT-0 | |
EAN / GTIN | 4058546347949 | |
Réf. fabricant | 4933478601 |