• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Riveteuse sans fil M18ONEFPRT-202X, Type: M18ONEFPRT

Réf.: 770460 M18ONEFPRT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Course de l'appareil 30 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 6,4 mm
Force de traction 20000 N
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Poids, batterie comprise 2,5 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Poids sans batterie 2,1 kg
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Réf. fabricant 4933478602

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour tout usages.

Avantage(s):

  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Clip ceinture intégré.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 073827 réf. MB18 et chargeur dans un coffret en plastique, nez 4,8; 6,0; 6,4 et 7,0 mm.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073816, 073827, 073839 et 073840. Version sans batterie ni chargeur, voir code art. 770460 réf. ONEFPRT-0.