• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Riveteuses sans fil M12BPRT M12BPRT

Réf.: 770450 M12BPRT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Course de l'appareil 20,32 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 4,8 mm
Force de traction 9000 N
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Poids, batterie comprise 2,1 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770450 M12BPRT
EAN / GTIN 4058546223502
Réf. fabricant 4933464405

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour tout usages.

Avantage(s):

  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Clip ceinture intégré.

Livraison:

Avec batterie Li-Ion 073814 MB12 et chargeur dans un coffret en plastique, nez 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs de rechange adaptés, voir 073814, 073815, 073829, 073839 et 073840. Version sans batterie ni chargeur, voir 770450 M12BPRT-0.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier