Li-Ion Système M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Type de batterie: MB12

Réf.: 073814 MB12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
351 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M12B2
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Adapté pour 12V Milwaukee
Poids par batterie 217 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073814 MB12
EAN / GTIN 4002395377251
Réf. fabricant 4932430064

Description

Exécution:

Technologie de batterie REDLITHIUM-ION™ MILWAUKEE.
  • Pour tous les utilisateurs professionnels.
  • L'indication de l'état de charge à LED informe à tout moment de l'état de charge actuel de la batterie sur simple pression d'un bouton.
  • Utilisation sans problème jusqu'à - 20 °C.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’appareils Milwaukee M18 en contact avec des produits chimiques, il est recommandé d’utiliser la batterie MB18-CR.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier