Exécution:
Corps robuste en acier traité. Coulisseau à lame oscillante, sans jeu (uniquement quelques pertes par friction), lames en acier à outils spécial, spécialement trempées et rectifiées. Bras levier avec ressort d’équilibrage en tant que protection contre les accidents, tous les boulons d’articulation sont réglables, tous les modèles avec serre-flan à réglage progressif.
Avec démultiplication à genouillère. Coupe les tôles et l’acier rond.
Avec démultiplication à levier cranté. Coupe les tôles, l'acier plat, rond et carré. Les lames à tôle permettent également de réaliser une entaille à angle droit et en onglet dans l'acier en L et en T ou de le couper. Pour ce faire, 2 − 3 mouvements de levier sont nécessaires.
Coloris:
Brun rouge.
Remarque(s):
- En cas de commande ultérieure de lames de rechange, les indications suivantes sont nécessaires: fabricant, modèle, si possible également numéro de machine ou croquis coté précis.
- Attention: la capacité de coupe indiquée correspond à la valeur maximale. En cas de sollicitation permanente dans la plage de coupe supérieure, nous recommandons le modèle de la taille supérieure suivante.
- Les indications de capacité de coupe se réfèrent à un matériau présentant une résistance à la traction de 450 N/mm2.